{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V; Milwaukee tipas HB 12 V | |
Number of rechargeable batteries contained | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
Power supply | Maitinimo šaltinis | |
maximum cutting performance on aluminium | 2,1 mm | |
maximum cutting performance on steel | 1,6 mm | |
Mažiausios kreivės spindulys | 40,7 mm | |
Pjūvio plotis | 5 mm | |
Svoris | 1 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 1,5 m/s2 | |
Produkto rūšis | Iškertamosios žirklės |
Produkto numeris | 078105 M12FNB16-0 | |
EAN / GTIN | 4058546374112 |