Akumuliatorinės plyšių / skardos žirklės 71300561

Prekės Nr.: 078103 71300561
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas ABSS 18 1.6 E AS
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Eigos dažnis 3 500 min-1
maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm2 1,6 mm
maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm2 0,8 mm
Mažiausios kreivės spindulys 90 mm
Pjovimo greitis 5 m/min - 8 m/min
Pjūvio plotis 5 mm
Svoris 1,9 kg
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Skardos žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078103 71300561
EAN / GTIN 4014586898599

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinės plyšių žirklės mobiliam naudojimui.
Plyšių žirklės.
  • Lygus pjūvis.
  • Atvira pjovimo galvutė geriau matomas pjūvis.
  • QuickIN greitojo keitimo sistema greitam peilio keitimui be raktų ir reguliavimo.

Tiekiama:

Su L-BOXX be akumuliatoriaus ir beįkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius rasite Nr. 073851 – Nr. 073858 arba pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 ir Nr. 073867. Įkrovikliai Nr. 073866.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį