{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Fein tipas E 14 V | |
Gamintojo pavadinimas | ABSS1.6E | |
Akumuliatoriaus talpa | 4 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 14,4 V | |
Eigos dažnis | 3 500 min-1 | |
maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Mažiausios kreivės spindulys | 90 mm | |
Pjovimo greitis | 5 m/min - 8 m/min | |
Pjūvio plotis | 5 mm | |
Svoris | 1,9 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | ≤ 2,5 m/s2 | |
Produkto rūšis | Skardos žirklės |
Produkto numeris | 078100 7130016 |