Šlavimo mašina KM7030CBP

Prekės Nr.: 078004 KM7030CBP
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Darbinis plotis su šoninėmis šluotomis 700 mm
    Svoris neto 48 kg
    Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
    Naudojama galia 195 W
    Akumuliatoriaus įtampa 12 V
    maksimali eksploatavimo trukmė 150 min
    Talpa 30 l
    Ilgis 1 200 mm
    Plotis 770 mm
    Aukštis 1 050 mm
    Produkto rūšis Grindų valymo prietaisas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 078004 KM7030CBP
    EAN / GTIN 4039784718098
    Gamintojo numeris 1.517-213.0

    Aprašymas

    Modelis:

    Rankinė šlavimo mašina su elektriniu šlavimo voleliu ir šoninio šepečio pavara, kad vienodai gerai šluotų tiek sukant į kairę, tiek į dešinę. Universalūs šeriai vidaus ir lauko patalpoms valyti, dulkių filtras su siurbimu, tvirtas plastikinis rėmas, lengvai reguliuojamas pagrindinis šlavimo velenas ir tolygiai reguliuojamas šoninis šepetys.
    • integruotas nusiurbimas
    • Akumuliatorinis
    • varomas šoninis šepetys ir ritininis šepetys

    Rankinė grindų valymo mašina įvairioms užduotims ir skirtingų dydžių paviršiams. Pasirinktinai elektrinė arba akumuliatorinė. Didelis našumas ir ekonomiškumas naudojant.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį