{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Produkto rūšis | Grindų valymo prietaisas | |
Darbinio pločio šepečiai | 400 mm | |
Darbinio pločio siurbimas | 400 mm | |
Ilgis | 520 mm | |
Plotis | 470 mm | |
Aukštis | 1 150 mm | |
maks. veikimo plotas | 400 m2/h | |
min. šepečių kontaktinis slėgis | 100 g/cm3 - 200 g/cm3 | |
Šepečių apsisukimų skaičius | 1 100 min-1 | |
Naudojama galia | 2 300 W | |
Svoris su priedais | 30 kg | |
Gėlo vandens rezervuarų tūris | 10 l | |
Nuotekų rezervuaro tūris | 10 l | |
Tinklo dažnis | 50 Hz | |
Tinklo įtampa | 220 V - 240 V | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
Produkto numeris | 078001 BR4010CADV | |
EAN / GTIN | 4039784541498 | |
Gamintojo numeris | 1.783-311.0 |