E-Cut pjovimo diskų rinkinys, mediena + metalas 6 vnt. SET

Prekės Nr.: 077848 SET
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio tvirtinimo laikiklis SLP
Modelis SET
Produkto rūšis Pjovimo diskas / pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077848 SET
EAN / GTIN 4014586440392
Gamintojo numeris 35222967030

Aprašymas

Modelis:

6 dalių E-Cut pjovimo diskai, skirti pjauti medieną ir metalą.

Tinka:

Visi rinkoje esantys FEIN universalūs ir standartiniai įrankiai.

Tiekiama:

po 2 × E-Cut Long-Life pjūklus (50×35 mm, 50×65 mm), 1 × E-Cut universalus pjūklas (55×28 mm, 55×44 mm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį