Pjūklelis, bimetalas HSS 100 mm

Prekės Nr.: 077838 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Turinys 1
    Medžiaga Lakštai iki 1 mm, plastikas, GFK, mediena, glaistas, spalvotieji metalai
    Įrankio tvirtinimo laikiklis SLP
    Pjovimo disko ⌀ 100 mm
    Produkto rūšis Pjovimo diskas / pjūklelis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 077838 100
    EAN / GTIN 4014586389554
    Gamintojo numeris 63502175210

    Aprašymas

    Tinka:

    Visi rinkoje esantys FEIN universalūs ir standartiniai įrankiai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį