Segmentinis pjūklelis, HM, 1,2 mm 90 mm

Prekės Nr.: 077829 90
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Medžiaga Plytelių siūlės, tinkas, akytas betonas
Įrankio tvirtinimo laikiklis SLP
Pjovimo disko ⌀ 90 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas / pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077829 90
EAN / GTIN 4014586390574
Gamintojo numeris 63502170210

Aprašymas

Tinka:

Visi rinkoje esantys FEIN universalūs ir standartiniai įrankiai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį