{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
Gamintojo pavadinimas | AMM 500 PLUS TOP | |
Įrankio tvirtinimo laikiklis | Starlock, Starlock Plus | |
Maitinimas | Baterijos | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Akumuliatoriaus talpa | 4 Ah | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Ekscentrinės eigos dažnis | 11 000 min-1 - 18 500 min-1 | |
Amplitudė (oscilacinis judesys) | 2 × 1,7 laipsniai | |
Svoris | 1,8 kg | |
Produkto rūšis | Osciliatorius |
Produkto numeris | 077816 71293861 | |
EAN / GTIN | 4014586895321 |