Modelis:
Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai su
Starlock įrankių laikikliu (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %).
- Plačias panaudojimo galimybes (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) užtikrina osciliaciniai vibravimo judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis).
- Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui.
- Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo.
- Lengvas ir patogus naudoti dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi.
Universaliai pritaikomas MultiTool įrankis, skirtas praplėtimo ir renovacijos darbams, naudojant bimetalinį pjūklą medienai, metalui ir plastikui. StarlockMax įrankių laikiklio dėka galite naudoti apie 180 FEIN priedų, esančių Starlock, Starlock Plus ir StarlockMax našumo klasėse.
Tiekiama:
60 dalių priedų rinkinys, įkroviklis, 2x AMPShare ličio jonų akumuliatorius (18 V / 4 Ah), siurbimo įtaisas ir L-BOXX.
2 E-Cut standartiniai lenkti siaurapjūklio pjūkleliai (35 mm), 2 E-Cut standartiniai lenkti siaurapjūklio pjūkleliai (65 mm), 1 E-Cut precizinis siaurapjūklio pjūklelis (35 mm), 1 E-Cut precizinio siaurapjūklio pjūklelis (65 mm), 1 E-Cut Long-Life siaurapjūklio pjūklelis (10 1 42 mm), 2 32 E-Cut Long-Life siaurapjūklio pjūklelis (35 1 mm) 1 E-Cut Carbide Pro siaurapjūklio pjūklelis (32 mm), 1 segmentinis siaurapjūklio pjūklelis (Ø 85 mm), 1 HM segmentinis siaurapjūklio pjūklelis, 1 HM brūžiklis (trikampio formos), 1 glaistiklis, 1 pjovimo peilis, grybo formos, 1 universalus peilis, 1 perforuota šlifavimo plokštelė, 10 šlifavimo geležčių, perforuotos (K 60, 80, 120, 180), 1 siurbimo įtaisas, 1 spartusis įkroviklis GAL 1880 CV, 2 ličio jonų akumuliatorių paketai (18 V / 4 Ah), 1 plastikinis įrankių dėklas (L-Boxx 136).
Pastaba:
Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr.
073851– 073858.