{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
Gamintojo pavadinimas | MM 700 MAX | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Įrankio tvirtinimo laikiklis | StarlockMax | |
Ekscentrinės eigos dažnis | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
Amplitudė (oscilacinis judesys) | 2 × 2,0 laipsniai | |
Naudojama galia | 450 W | |
Svoris | 1,6 kg | |
Laido ilgis | 5 m | |
Produkto rūšis | Osciliatorius |
Produkto numeris | 077804 72296863 | |
EAN / GTIN | 4014586897868 |