{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | PE 14-1 180 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 400 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 250 min-1 - 1 380 min-1 | |
Įrankio tvirtinimo laikiklis | M 14 | |
maksimalus poliravimo įrankio ⌀ | 250 mm | |
Svoris | 2,3 kg | |
Ilgis | 405 mm | |
Plotis | 117 mm | |
Laido ilgis | 4 m | |
Produkto rūšis | Poliruoklis |
Produkto numeris | 077771 PE14-118 | |
EAN / GTIN | 4030293166806 | |
Gamintojo numeris | 395749 |