{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 5 Ah | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Maitinimas | Baterijos | |
maksimalus sūkių skaičius | 1 700 min-1 - 3 760 min-1 | |
maksimalus įrankio ⌀ | 125 mm | |
Svoris | 2 kg | |
Produkto rūšis | Suvirinimo siūlių šlifuoklis |
Produkto numeris | 077770 BME18 | |
EAN / GTIN | 4030293230422 | |
Gamintojo numeris | 504505 |