Suvirinimo siūlių šlifuoklis KNSE9-150

Prekės Nr.: 077765 KNSE9-150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas KNSE 9-150
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 950 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 900 min-1 - 3 800 min-1
Įrankio tvirtinimo laikiklis M 14
Disko⌀ 150 mm
Svoris 2,7 kg
Laido ilgis 4 m

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077765 KNSE9-150
EAN / GTIN 4007430298867
Gamintojo numeris 602265500

Aprašymas

Modelis:

950 vatų suvirinimo siūlių šlifuoklis nerūdijančio plieno siūlėms apdirbti ankštose erdvėse.
  • Dvigubas reduktorius efektyviam darbui.
  • Gaubtas reguliuojams ir nuimamas be jokių įrankių.
  • Apsauga nuo perkrovos, švelnus startas, apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
  • Atjungiami angliniai šepetėliai patikimai saugo variklį.
  • Vario-Constamattic (VC) elektronika su reguliavimo ratuku: darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
  • Patvarus Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių.
  • Tvirta planetinė pavara ilgam eksploatavimo laikui.
  • Nedaug techninės priežiūros reikalaujanti diržo pavara ilgam eksploatavimo laikui.

Tiekiama:

Apsauginis dangtelis, papildoma rankena,
1 x neaustinės medžiagos kompaktiškas diskas (150 x 6x25.4 mm; vidutinis),
1 x neaustinės medžiagos kompaktiškas diskas (150 x 6 x 25,4 mm; labai plonas),
2 x neaustiniai kompaktiški diskai (150 x 3 x 25,4 mm; vidutiniai),
1 x poliravimo dildė su 2 šlifavimo popieriaus juostomis ir lakštinio plieno lagaminu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį