{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
Gamintojo pavadinimas | BRE14-3 125SET | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 400 W | |
Juostos plotis | 40 mm | |
Juostos ilgis | 760 mm | |
apdirbamo vamzdžio ⌀ | 125 mm | |
Tipas | SET | |
Svoris | 3,6 kg | |
maksimalus juostos greitis | 10 mm/s | |
maksimali vibracija pagal EN | 0 m/s2 | |
Produkto rūšis | Juostinis vamzdžių šlifuoklis |
Produkto numeris | 077761 SET | |
EAN / GTIN | 4030293187191 | |
Gamintojo numeris | 433446 |