{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Produkto rūšis | Juostinis šlifuoklis | |
Gamintojo pavadinimas | M12 FBFL13 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 0 - 14 500 | |
Juostos greitis | 0 m/min - 1 105 m/min | |
Šlifavimo juostos plotis | 13 mm | |
Šlifavimo juostos ilgis | 457 | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V | |
Svoris | 1,1 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 1,69 m/s2 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 0 |
Produkto numeris | 077717 M12FBFL13 | |
EAN / GTIN | 4058546412456 |