Juostinis šlifuoklis BF10-280E Startinis rinkinys 72280551

Prekės Nr.: 077716 72280551
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
Gamintojo pavadinimas BF 10-280E
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 800 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 10 000 min-1 - 28 000 min-1
Juostos plotis 20 mm
Juostos ilgis 520 mm
Svoris 2,1 kg
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
Produkto rūšis Juostinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077716 72280551
EAN / GTIN 4014586867267
Gamintojo numeris 72280551000

Aprašymas

Modelis:

Našūs juostiniai šlifuokliai su dideliu pradiniu rinkiniu. Tinka tiksliam kampų, kraštų, vamzdžių ir profilių apdirbimui.
  • Nuimama daug medžiagos mažiausiame plotelyje.
  • Optimalus greitis šlifavimo, neaustinės medžiagos ir poliravimo juostoms, nes galima nusistatyti sūkių skaičiaus ribas.
  • Maksimalus įleidimo gylis 165 mm.
  • Juostos plotis nuo 3 iki 20 mm.
  • Saugus juostos nukreipimas, net kai juostos itin siauros.

Tiekiama:

1 juostinis šlifuoklis BF 10-280 E plastikiniame lagamine, 3 šlifavimo juostos laikikliai, po 10 šlifavimo juostų 3, 6 ir 20 mm (grūdelių dyd. 120) ir 5 neaustinės medžiagos juostos 6 mm (su vidutinio dydžio grūdeliais).

Pastaba:

Kontaktiniai ratukai iš metalo tiekiama pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį