{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | RS 17-70 E | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 200 W | |
Juostos plotis | 20 / 40 mm | |
Juostos ilgis | 815 mm | |
apdirbamo vamzdžio ⌀ | 8 mm - 80 mm | |
Tipas | 72211351 | |
Svoris | 4,2 kg | |
maksimalus juostos greitis | 22 mm/s | |
maksimali vibracija pagal EN | 4 m/s2 | |
Produkto rūšis | Juostinis vamzdžių šlifuoklis |
Produkto numeris | 077715 72211351 | |
Gamintojo numeris | 72211351013 |