Kampinis poliruoklis WPO 72214900

Prekės Nr.: 077712 72214900
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas WPO 14−25 E
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 200 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 900 min-1 - 2 500 min-1
Įrankio tvirtinimo laikiklis M14
maksimalus poliravimo įrankio ⌀ 250 mm
Svoris 2,4 kg
maksimali vibracija pagal EN 3,5 m/s2
Produkto rūšis Poliruoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077712 72214900
EAN / GTIN 4014586862729
Gamintojo numeris 72214900230

Aprašymas

Modelis:

  • Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam uždėto įrankio naudojimui.
  • Su užveržimo kaiščiu galima naudoti kaip visavertę poliravimo mašiną išilginiams darbams.
  • Pastovus sūkių skaičius esant bet kokiai apkrovai.
  • Savaiminio paleidimo blokavimas, apsaugantis nuo netyčinio įsijungimo po elektros dingimo.

Tiekiama:

Fein kampinis poliruoklis WPO 14-25E, papildoma rankena.

Priedai pasirinktinai:

Standartinis rinkinys paviršiams, Nr. 077718 dyd. F, poliravimo rinkinys profiliams, Nr. 077718 dyd. S, poliravimo rinkinys, Nr. 077718 dyd. P, rinkinys vamzdžiams, Nr. 077718 dyd. R.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį