{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | GI 75 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 3 000 min-1 | |
Juostos plotis | 75 mm | |
Juostos ilgis | 2 000 mm | |
Svoris | 65 kg | |
Bendras ilgis | 970 mm | |
Bendras plotis | 540 mm | |
Bendras aukštis | 1020 mm | |
Produkto rūšis | Juostinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077613 790201 | |
EAN / GTIN | 2050001676757 | |
Gamintojo numeris | 79020100403 | |
Gamintojas | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de |