Galandimo staklės su dviem diskais 230 V DS200P

Prekės Nr.: 077530 DS200P
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas DS 200 Plus
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominali galia 230 V
Naudojama galia 600 W
maksimalus sūkių skaičius 2 980 min-1
Šlifavimo disko ⌀ D 200 mm
šlifavimo disko plotis T 25 mm
šlifavimo disko kiaurymės ⌀ H 32 mm
Svoris 17,5 kg
Laido ilgis 1,8 m
Produkto rūšis Galandinimo staklės su dviem diskais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077530 DS200P
EAN / GTIN 4061792226029
Gamintojo numeris 604200000

Aprašymas

Modelis:

Galandimo staklės su dviem diskais šlifavimui, galandimui, užvartų nuėmimui bei rūdžių nuvalymui nuo plieno ir metalų, naudojant plieninės vielos šepetį. Integruota LED lemputė optimaliai apšviečia darbo zoną. Diskai maksimaliai tolygiai sukasi ir ilgai tarnauja dėl kokybiškų tvirtinimo jungių.
  • Ruošinio atramos, kurias galima reguliuoti be įrankių.
  • Galingas įrenginys, skirtas sudėtingiems galandimo, šlifavimo ir užvartų nuėmimo darbams.
  • Tinka rūdžių šalinimui nuo plieninės vielos apvalių šepečių.
  • Integruota LED lemputė optimaliai apšviečia darbo zoną.
  • Didelis, pakreipiamas įrankis su praktišku V formos grioveliu suvirinimo adatoms galąsti.
  • Mažas triukšmas, maža vibracija, be priežiūros veikiantis indukcinis variklis.
  • Diskai maksimaliai tolygiai sukasi ir ilgai tarnauja dėl kokybiškų tvirtinimo jungių.
  • Maksimalus darbų saugumas dėl itin didelio nuo kibirkščių apsaugančio stiklo.

Tiekiama:

Su standartiniais korundo šlifavimo diskais 36 P ir 60 N, apsaugos nuo kibirkščių akiniais, ruošinio atrama ir šešiabriauniu raktu.

Pastaba:

Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100 ir Nr. 568733.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį