{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | W175 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 520 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 2 900 min-1 | |
Šlifavimo disko ⌀ D | 175 mm | |
šlifavimo disko plotis T | 20 mm - 25 mm | |
šlifavimo disko kiaurymės ⌀ H | 32 mm | |
Svoris | 18 kg | |
Produkto rūšis | Galandinimo staklės su dviem diskais |
Produkto numeris | 077502 W175 | |
EAN / GTIN | 2050001694614 | |
Gamintojo numeris | ECO175 |