{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | DEROS II | |
Sąsaja | TESA Link Connector TLC | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Ekscentrinės eigos dažnis | 4 000 min-1 - 10 000 min-1 | |
Ekscentriko eiga | 2,5 mm | |
maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s2 | |
Naudojama galia | 400 W | |
Šlifavimo lėkštelės ⌀ | 150 mm | |
Svoris | 1 kg | |
Produkto rūšis | Ekscentrinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077335 625 | |
EAN / GTIN | 6416868231274 |