{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 230AVE | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 300 W | |
Šlifavimo popieriaus ilgis (kibus) | 184 mm | |
Šlifavimo popieriaus plotis (kibus) | 92 mm | |
Šlifavimo popieriaus ilgis (prispaudžiamas) | 230 mm | |
Šlifavimo popieriaus plotis (fiksuojamas) | 92 mm | |
Šlifavimo popierius tvirtinamas kibiu paviršiumi | taip | |
Šlifavimo popierius tvirtinamas spaustukais | taip | |
Ekscentriko eiga | 2,4 mm | |
Ekscentrinės eigos dažnis | 22 000 min-1 | |
Skylių išdėstymas | 8 kartus | |
Svoris | 2,4 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
Produkto rūšis | Vibracinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077328 230AVE | |
EAN / GTIN | 3165140663779 | |
Gamintojo numeris | 0601292802 |