Ekscentrinis šlifuoklis DEROS 650CV

Prekės Nr.: 077324 650CV
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Sąsaja: Bluetooth sąsaja

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija DEROS
    Sąsaja Bluetooth sąsaja
    Gamintojo pavadinimas 650CV
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Ekscentrinės eigos dažnis 4 000 min-1 - 10 000 min-1
    Ekscentriko eiga 5,0 mm
    maksimali vibracija pagal EN 3,4 m/s2
    Naudojama galia 350 W
    Šlifavimo lėkštelės ⌀ 150 mm
    Svoris 1 kg
    Produkto rūšis Ekscentrinis šlifuoklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 077324 650CV
    EAN / GTIN 6416868241433
    Gamintojo numeris MID6502022

    Aprašymas

    Modelis:

    Pirmasis ekscentrinis šlifuoklis su bešepetėliniu elektriniu varikliu.
    • Mažos energijos sąnaudos. Itin kompaktiškas, tylus, lengvas ir našus.
    • Be vibracijos, su Bluethooth sąsaja.
    • Jungtis nusiurbimui iš išorės.

    Paskirtis:

    Medienos, metalo, lako šlifavimo darbai (grubus, tarpinis ir tikslus šlifavimas). Geriausiai tinka sunkiai prieinamų arba profiliuotų paviršių apdirbimui bei drėgnojo ir sausojo šlifavimo darbams.

    Pastaba:

    Tinkamas šlifavimo diskas su 6 kiaurymėmis prekės Nr. 567775, su 15 kiaurymių, prekės Nr. 567558 ir ABRANET prekės Nr. 567800.
    Tinkamos atraminės lėkštelės Nr. 567990 dyd. 147.
    Tinkama išorinio nusiurbimo žarna su elektros tinklo laidu Nr. 077327 dyd. 5,5.