{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
Gamintojo pavadinimas | M18BOS125-502B | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus talpa | 5 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V | |
Ekscentrinės eigos dažnis | 14 000 min-1 - 24 000 min-1 | |
Ekscentriko eiga | 2,4 mm | |
Šlifavimo lėkštelės ⌀ | 125 mm | |
Svoris | 1,6 kg | |
Produkto rūšis | Ekscentrinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077319 M18BOS125 | |
EAN / GTIN | 4058546221744 | |
Gamintojo numeris | 4933464229 |