Tiesinis šlifuoklis GGS8CE

Prekės Nr.: 077265 GGS8CE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GGS 8 CE
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 750 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 2 500 min-1 - 8 000 min-1
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ 6 mm
Svoris 1,7 kg
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas taip
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077265 GGS8CE
EAN / GTIN 3165140584852
Gamintojo numeris 0601222100

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas, patogus tiesinis šlifuoklis įvairioms šlifavimo užduotims.
  • Constant-Electronic užtikrina pastovų sūkių skaičių net ir esant didelei apkrovai.
  • Naujos užveržimo sistemos dėka, šlifavimo galvutės fiksuojamos be tarpelio preciziniam darbui.
  • Švelnus paleidimas ir KickBack Stop: pradėjęs strigti, prietaisas tuoj pat išsijungia.
  • Atjungiami angliniai šepetėliai patikimai saugo variklį.
  • Ilgą eksploatavimo trukmę užtikrina tiesioginis aušinimas ir dvigubai sandarinti rutuliniai guoliai.
  • 6 greičiai apdirbant skirtingas medžiagas.
  • Ilgas, plonas šlifavimo suklys − ypač tinka darbui sunkiai prieinamose vietose.
  • 750 vatų variklis su dideliu sukimo momentu greitam darbui.
  • Sumažintas sūkių skaičius, tinka ir nerūdijančio plieno apdirbimui.

Tiekiama:

Su užspaudimo įvore 6 mm, 2 užveržimo raktais SW 13 ir SW 19.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį