Kampinis šlifuoklis Deadman, Tipas: AGVM26-230

Prekės Nr.: 077162 AGVM26-230
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AGVM26-230GEXProTector
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 2 600 W
maksimalus sūkių skaičius 6 600 min-1
maksimali vibracija pagal EN 2,5 m/s2
maksimalus disko ⌀ 230 mm
maksimalus pjovimo gylis 68 mm
Svoris 5,8 kg
Saugos jungiklis taip
minkštas paleidimas taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Ypatybė Automatinis stabilizatorius; FIXTEC; Avarinis stabdiklis; sukama rankena
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077162 AGVM26-230
EAN / GTIN 4002395234394
Gamintojo numeris 4933402495

Aprašymas

Modelis:

Našus 230 mm kampinis šlifuoklis:
  • nuo dulkių apsaugotas PROtector variklis, švelnus paleidimas ir ribota paleidimo srovė.
  • apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
  • Antivibracinė pasukama papildoma rankena.
  • Suklio fiksatorius.

Modelis su saugos jungikliu, kurį atleidus prietaisas iškart išsijungia.
2600 W variklis. Su B-Guard Anti-Kickback apsaugine mova ir FIXTEC užveržimo veržle.

Tiekiama:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena.
Su FIXTEC greitojo užveržimo veržle.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį