{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | AGV24-230GEProTector | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 2 400 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 600 min-1 | |
maksimali vibracija pagal EN | 2,7 m/s2 | |
maksimalus disko ⌀ | 230 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 68 mm | |
Svoris | 5,5 kg | |
minkštas paleidimas | taip | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Ypatybė | Automatinis stabilizatorius | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077161 AGV24-230 | |
EAN / GTIN | 4002395234226 | |
Gamintojo numeris | 4933402330 |