{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | WE 26-230 MVT Quick | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 2 600 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 600 min-1 | |
maksimali vibracija pagal EN | 6,4 m/s2 | |
maksimalus disko ⌀ | 230 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 65 mm | |
Svoris | 6,3 kg | |
minkštas paleidimas | taip | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Ypatybė | Apsauga nuo pakartotinio paleidimo; minkštas paleidimas | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077150 WE26-230 | |
EAN / GTIN | 4007430268334 | |
Gamintojo numeris | 606475000 |