{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | CCG18-125-12S AS | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus sūkių skaičius | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 25 mm | |
Svoris | 2 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 5 m/s2 | |
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas | taip | |
Apsauga nuo perkrovos | taip | |
Saugos jungiklis | ne | |
minkštas paleidimas | taip | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Kickbackstop | ne | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077149 71221661 | |
EAN / GTIN | 4068708005075 |