Kampinis šlifuoklis WEA19-1800

Prekės Nr.: 077148 WEA19-1800
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas WEA 19-180 Quick RT
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 900 W
maksimalus sūkių skaičius 8 200 min-1
maksimali vibracija pagal EN 4,9 m/s2
maksimalus disko ⌀ 180 mm
maksimalus pjovimo gylis 60 mm
Svoris 2,7 kg
Laido ilgis 4 m
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Ypatybė Gilūs pjūviai; M-Quick sistema
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077148 WEA19-1800
EAN / GTIN 4007430314307
Gamintojo numeris 601095000

Aprašymas

Modelis:

Galingas 180 mm kampinis šlifuoklis su 230 mm kampinio šlifuoklio pjovimo gyliu.
  • Metabo VibraTech (MVT) papildoma rankena ir integruotas automatinis balansavimo įtaisas ženkliai sumažinama vibraciją, kad būtų galima dirbti nepavargstant.
  • Švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
  • Pavaros korpusą galima tvirtinti sukant 90° kampu.
  • Plona rankena labai patogi, kad galėtumėte maksimaliai valdyti ir lengvai dirbti aukštyje virš galvos.
  • Metabo Marathon variklis su nauja aušinimo ir anglies šepetėlių sistema tarnauja dvigubai ilgiau.
  • Tacho-Constamatic (TC) elektronika: didelė pažanga dėl pastovaus sūkių skaičiaus esant apkrovai.
  • M-QUICK sistema diskų keitimui be įrankių, tik mygtuko paspaudimu.
  • Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; patikimai fiksuojamas.
  • Metabo S-automatic mechaninė apsauginė mova: sumažina atatranką, jei diskas blokuojamas iki žemiausio įmanomo, kad būtų užtikrinta maksimali vartotojo apsauga ir darbas nenutrūktų.
  • Švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
  • Atjungiami angliniai šepetėliai patikimai saugo variklį.

Tiekiama:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena, M-Quick prispaudimo veržle.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį