Kampinis šlifuoklis GWS 24-180LVI

Prekės Nr.: 077146 24-180LVI
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GWS 24-180 LVI
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 2 400 W
maksimalus sūkių skaičius 8 500 min-1
maksimali vibracija pagal EN 5,5 m/s2
maksimalus disko ⌀ 180 mm
maksimalus pjovimo gylis 54 mm
Svoris 5,4 kg
minkštas paleidimas taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop taip
Ypatybė Sukama rankena
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077146 24-180LVI
EAN / GTIN 3165140484558
Gamintojo numeris 0601892F00

Aprašymas

Modelis:

Galingas 180 mm kampinis šlifuoklis:
  • galingas 2400 W variklis, švelnus paleidimas ir ribota paleidimo srovė;
  • labai saugų darbą užtikrina Vibration-Control pagrindinė ir papildoma rankena, KickBack Stop ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo;
  • sukama rankena optimaliam šlifavimui ir pjovimui.

Tiekiama:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena, prispaudiklių rinkiniu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį