Kampinis šlifuoklis akumuliatorinis 4933478437

Prekės Nr.: 077143 4933478437
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas HB 18 V; Milwaukee tipas B 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas HB 18 V; Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas M18FSAGF125XPDB-OX
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
maksimalus sūkių skaičius 3 500 min-1 - 8 500 min-1
maksimalus disko ⌀ 125 mm
maksimalus pjovimo gylis 33 mm
Svoris 2,7 kg
maksimali vibracija pagal EN 5,01 m/s2
Apsauga nuo perkrovos taip
Saugos jungiklis taip
minkštas paleidimas taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop taip
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077143 4933478437
EAN / GTIN 4058546346287

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas M18 FUEL™ akumuliatorinis kampinis šlifuoklis su sūkių skaičiaus reguliavimu.
  • 5 greičio lygiai geriausiems rezultatams apdorojant nerūdijantįjį plieną ir aliuminį, taip pat šalinant rūdis ir dažus.
  • RAPIDSTOP™ greitam diskiniam stabdymui greičiau nei per 2 sekundes ir maksimaliai asmens apsaugai.
  • Nefiksuojamas apsauginis jungiklis, užtikrinantis maksimalią vartotojo apsaugą.

Versija su avariniu stabdikliu, kad būtų užtikrintas aukštas vartotojo saugumas.

Tiekiama:

Be akumuliatorių ir įkroviklio. Su įkrovikliu antivibracine rankena, apsauginiu gaubtu, apsauginėmis grotelėmis nuo dulkių, užspaudimo priemonių rinkiniu ir HD dėže.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073809 ir Nr. 073840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį