{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | WEF 15-125 Quick | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 550 W | |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 11 000 min-1 | |
Prijungimo sriegis | M14 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
Svoris | 2,7 kg | |
Laido ilgis | 4 m | |
minkštas paleidimas | taip | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Kickbackstop | taip | |
Ypatybė | Greitojo keitimo sistema | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077136 WEF15-125 | |
EAN / GTIN | 4007430275707 | |
Gamintojo numeris | 613082000 |