{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | AGV13-125XSPDE/automatinis išjungiklis dirbančiojo mirties ar nelaimės atveju | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 250 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 000 min-1 | |
maksimali vibracija pagal EN | 7,8 m/s2 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 33 mm | |
Svoris | 2,3 kg | |
Saugos jungiklis | taip | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Kickbackstop | taip | |
Ypatybė | M14, FIXTEC | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077131 AGV13-125X | |
EAN / GTIN | 4002395140794 | |
Gamintojo numeris | 4933451578 |