{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | WS13125SXE | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 300 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 2 600 min-1 - 11 000 min-1 | |
maksimali vibracija pagal EN | 7,5 m/s2 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 32 mm | |
Svoris | 2,4 kg | |
Saugos jungiklis | ne | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Ypatybė | M14, FIXTEC | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077121 WS13125SXE | |
EAN / GTIN | 4002395151271 | |
Gamintojo numeris | 4935451309 |