{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | CG15-125BL | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 500 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 800 min-1 - 9 000 min-1 | |
maksimali vibracija pagal EN | 5,1 m/s2 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 35 mm | |
Svoris | 2,2 kg | |
Laido ilgis | 4 m | |
Tinklo įtampa | 230 V | |
Tinklo dažnis | 50 Hz | |
Saugos jungiklis | ne | |
minkštas paleidimas | taip | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Ypatybė | Bešepetėlinis variklis | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077111 72250660 | |
EAN / GTIN | 4068708005426 |