Kompaktiškas kampinis šlifuoklis 7222796

Prekės Nr.: 077111 7222796
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas CG10-125
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Naudojama galia 1 000 W
    maksimalus sūkių skaičius 11 000 min-1
    maksimali vibracija pagal EN 8,5 m/s2
    maksimalus disko ⌀ 125 mm
    maksimalus pjovimo gylis 35 mm
    Svoris 2,1 kg
    Tinklo įtampa 240 V
    Tinklo dažnis 50 Hz
    pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
    Ypatybė trumpas modelis
    Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 077111 7222796
    EAN / GTIN 4014586894980

    Aprašymas

    Modelis:

    FEIN − kompaktiškas kampinis šlifuoklis ⌀ 125 mm.
    • Tvirtas, galingas variklis kasdieniam naudojimui.
    • Patikima vartotojo apsauga stebint atatranką ir dėl antivibracinės rankenos.
    • Reduktoriaus galvutę galima sukti 90° žingsniais (optimali jungiklio padėtis priklauso nuo naudojimo paskirties).
    • Greitas abrazyvų keitimas be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.

    Tiekiama:

    Rankena, apsauginis gaubtas, užveržimo veržlė, raktas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį