• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Kampinis šlifuoklis Akumuliatorius, Tipas: 71220161

Prekės Nr.: 077107 71220161
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas CCG 18-115-10AS
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas 2 500 min-1 - 8 500 min-1
maksimalus disko ⌀ 115 mm
maksimalus pjovimo gylis 25 mm
Svoris 2,7 kg
maksimali vibracija pagal EN 5 m/s2
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077107 71220161
EAN / GTIN 4014586898155
Gamintojas C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

Dulkėms atsparus ir galingas 18V akumuliatorinis kampinis šlifuoklis efektyviems pjovimo, šlifavimo ir užvartų nuėmimo darbams. Dvigubas našumas - iki 45% daugiau pjūvių nei naudojant ankstesnę sistemą dėl tobulo itin efektyvios mašinos ir ProCORE akumuliatoriaus sistemos derinio. Patvarus ir tvirtas dėl izoliuoto variklio korpuso. Tai apsaugo variklį nuo agresyvių keraminių ir mineralinių dulkių. Naujoviškas aušinimo mechanizmas užtikrina optimalų aušinimą, įskaitant temperatūros stebėjimą.
  • Elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus nustatymas.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus, be įkroviklio. Su apsauginiu gaubtu, greitojo užveržimo veržle be įrankių, nevibruojančia rankena, raktu, L-BOXX lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 – 073867.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį