Mažas kampinis šlifuoklis GWS Akumuliatorius, Tipas: 12-76

Prekės Nr.: 077100 12-76
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 12 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 12 V
Gamintojo pavadinimas GWS 12V-76
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 3 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Variklio sandara bešepetėlinis EC variklis
maksimalus sūkių skaičius 19 500 min-1
maksimalus disko ⌀ 76 mm
Pjūklo kiaurymės ⌀ 10 mm
maksimalus pjovimo gylis 16 mm
Svoris 0,9 kg
maksimali vibracija pagal EN 13,5 m/s2
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077100 12-76
EAN / GTIN 3165140913393
Gamintojo numeris 06019F200B

Aprašymas

Modelis:

Patogus 12 V / 3,0 Ah akumuliatorinis kampinis šlifuoklis skirtas pjovimui mažaisiais pjovimo diskais ⌀ 76 mm (kiaurymės skersmuo 10 mm) siaurose vietose. Su galingu EC varikliu, fiksuojamu sukliu.

Tiekiama:

Su L-BOXX, L-BOXX įdėklu 1/2 akumuliatoriui ir įkrovikliui, greitojo įkrovimo prietaisu GAL 12V-40 Professional, 2 × sintetine derva surišti pjovimo diskai, 1 × kietmetalinis pjovimo diskas, Inox ekspertas, 76 × 10 × 1 mm, apsauginis gaubtas.

Pastaba:

Tinkamus mažuosius pjovimo diskus ir fiksatorius rasite nuo Nr. 563050.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį