Akumuliatorinė magnetinė gręžimo mašina M18FMDP

Prekės Nr.: 076528 M18FMDP
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pakuotė Transportavimo lagaminas
    tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
    Gamintojo pavadinimas M18 FMDP-0C
    Akumuliatorių kiekis 2
    Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
    Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
    Akumuliatoriaus įtampa 18 V
    maksimalus sūkių skaičius 400 min-1 - 690 min-1
    Įrankių laikiklio forma 19 mm Weldon
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
    Ištekinimo gylis Karūninis grąžtas iš plieno, maksimaliai 50 mm
    maksimalus gilinimo ⌀ 38 mm
    maksimalus pritrynimo ⌀ 18 mm
    Magnetinio pado ilgis 170 mm
    Magnetinio pado plotis 65 mm
    Aukštis 552 mm
    Darbinė eiga 146 mm
    Svoris 13,9 kg
    Maitinimas Baterijos
    Produkto rūšis Gręžtuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 076528 M18FMDP
    EAN / GTIN 4002395136650
    Gamintojo numeris 4933451012

    Aprašymas

    Modelis:

    M18 FUEL™ akumuliatorinismagnetinis karūninis gręžtuvas su LED apšvietimu.
    • Gręžimas iki 38 mm.
    • 2 greičių pavara: Optimizuotas greitis gręžti karūniniais (400 min-1) ir spiraliniais grąžtais (690 min-1).
    • Stiprus nuolatinis magnetas, kurio laikymo galia nuo 8890 N.
    • Versija su REDLINK PLUS™ elektronika AUTOSTOP™.
    • Integruotas magnetinis aušinimo skysčio bakas.

    Tiekiama:

    2 x M18 B5 akumuliatorių pakuotės, M12-18 FC įkroviklis, transportavimo lagaminas.

    Pastaba:

    Tinkamus HM karūninius grąžtus rasite Nr. 118780. Tinkamas akumuliatorius tiekiamas su Nr. 073816 dyd. MB18 ir Nr. 073839 dyd. M18NRG5.