Kernbohrmaschine kompakt 72732361

Prekės Nr.: 076527 72732361
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pakuotė Transportavimo lagaminas
    Gamintojo pavadinimas KBC 36 MAGFORCE
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Naudojama galia 1 200 W
    maksimalus sūkių skaičius 130 min-1 - 520 min-1
    Įrankių laikiklio forma Weldon
    Įrankių laikiklio matmenys 19 mm (3/4 colio)
    maksimalus gręžimo ⌀ pliene 36 mm
    maksimalus sriegimo ⌀ pliene M12 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 16 mm
    maksimalus gilinimo ⌀ 32 mm
    Magnetinio pado ilgis 175 mm
    Magnetinio pado plotis 80 mm
    Darbinė eiga 46 mm
    Svoris 8,5 kg
    Aukštis 169 mm
    Produkto rūšis Karūninis gręžtuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 076527 72732361
    EAN / GTIN 4014586897356

    Aprašymas

    Modelis:

    Kompaktiškas, lengvas 1 greičio magnetinis karūninis gręžtuvas su kampine pavara ir plona konstrukcija puikiai tinka darbui ankštose vietose.
    • Fiksuotas gręžimo variklis, skirtas darbui uždarose darbo vietose.
    • Vietą taupantis valdymas iš abiejų pusių naudokjant terkšlę.
    • Optimalus gręžimo vietos vaizdas.
    • Modulinis kopijavimo įrankis pjovimo gyliui iki 35 mm.

    Tiekiama:

    Komplekte yra 1 terkšlė 1/2 colio, užmaunamo rakto ilgintuvas 1/2 colio, aušinamos medžiagos siurblys, tvirtinimo diržas, centravimo kaištis, apsauga nuo susilietimo, papildoma rankena, vidinis šešiabriaunis raktas 5 mm, vidinis šešiabriaunis raktas 5 mm su T formos rankena, lagaminas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį