Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Akumuliatorinė magnetinė gręžimo mašina 71700161

Prekės Nr.: 076524 71700161

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Fein tipas E 18 V
Gamintojo pavadinimas AKBU 35 PMQ
Gamintojo ID 71700161
Akumuliatoriaus talpa 5,2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
maksimalus sūkių skaičius 130 min-1 - 520 min-1
Įrankių laikiklio forma QuickIN / MK2
maksimalus sriegimo ⌀ pliene M14
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 18 mm
Ištekinimo gylis Karūninis grąžtas iš plieno, maksimaliai 50 mm
maksimalus gilinimo ⌀ 31 mm
maksimalus pritrynimo ⌀ 18 mm
Magnetinio pado ilgis 195 mm
Magnetinio pado plotis 70 mm
Aukštis 450 mm
Darbinė eiga 135 mm
Svoris 12,8 kg
Produkto rūšis Gręžtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 076524 71700161
Gamintojo numeris 71700161000

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas, našus 1 greičio magnetinis karūninis gręžtuvas su bešepetėliniu EC varikliu. Maksimalus funkcionalumas mobiliam darbui statybų aikštelėje.
  • Didžiausiai galiai pasiekti siūlome FEIN HighPower akumuliatorių su 5,2 Ah.
  • Dešininė / kairinė eiga.
  • Plonas nuolatinis magnetas su pamagnetinimu.
  • Lankstumas atliekant visus mobilius gręžimo darbus, kaip pvz.: gręžimui karūna, spiraliniu grąžtu ar sriegimui, sgilinimui ir plėtimui.
  • Paprastas ir aiškus valdymas vartotojo matymo lauke.
  • Patogus magneto laikymo jėgos rodmuo.
  • Apvertimo jutiklis.
  • Elektroninis sūkių skaičiaus nustatymas.
  • Sūkių skaičiaus išsaugojimas „Memory Function“.

Tiekiama:

AKBU 35 PMQ Select be akumuliatoriaus, su aušinimo skysčio pompa, tvirtinimo diržu, užspaudimo kabliu, centravimo grąžtu, apsauga nuo susilietimo, ištūmikliu, lagaminu.

Pastaba:

Tinkamą akumuliatorių galite užsakyti kodu Nr. 073834 FE 18 arba startinį paketą – kodu Nr. 073832 dyd. 92604325.