Pramoniniai gręžtuvų stovai IBS16

Prekės Nr.: 075912 IBS16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas IBS16
    Užspaudimo kakliuko ⌀ 43 / 53 mm
    Suklio eiga 145 mm
    Bendros eigos ribos 295 mm
    Aukštis 400 mm
    Produkto rūšis Stovai gręžtuvams

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 075912 IBS16
    EAN / GTIN 4014586878515
    Gamintojo numeris 90320223000

    Aprašymas

    Modelis:

    Pramoninis stovas gręžtuvams / perforatoriams. Su tikslia, reguliuojama kreipiamąja ir masyvia pagrindo plokšte.

    Tiekiama:

    Su natūraliai cirkuliuojančiu aušinamuoju tepimu, 500 ml baku, Flex lanksčia žarna ir adapteriu 43 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį