Pramoniniai gręžtuvų stovai ZBS100

Prekės Nr.: 075910 ZBS100
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas ZBS100
Užspaudimo kakliuko ⌀ 43 mm
Suklio eiga 195 mm
Bendros eigos ribos 195 mm
Aukštis 297 mm
Produkto rūšis Stovai gręžtuvams

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 075910 ZBS100
EAN / GTIN 4250187507434
Gamintojo numeris ZBS100

Aprašymas

Modelis:

Pramoninis stovas gręžtuvams / perforatoriams. Su tikslia, reguliuojama kreipiamąja ir masyvia pagrindo plokšte.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį