Smūginis gręžtuvas / perforatorius KH28SXE

Prekės Nr.: 075620 KH28SXE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas
  • Kotas: SDS Plus

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
Kotas SDS Plus
Gamintojo pavadinimas KH28SXE
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 1 500 min-1
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 30 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 28 mm
maksimalus smūgių skaičius 5 000 min-1
Smūgių energija 2,8 J
Naudojama galia 1 010 W
Svoris 2,8 kg
maksimali vibracija pagal EN 15,4 m/s2
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
tinka medžiagoms Mūrijimas; Betonas; Akmuo
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kombinuotas plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 075620 KH28SXE
EAN / GTIN 4002395194377
Gamintojo numeris 4935428190

Aprašymas

Modelis:

  • 1010 W daugiafunkcinis smūginis gręžtuvas su FIXTEC adapteriu, labai greitam keitimui tarp SDS-plus laikiklio ir greitojo užveržimo griebtuvo.
  • Pneumatinis smūginis mechanizmas.
  • Valdymo elektronika su tolygiu sūkių ir smūgių skaičiaus pasirinkimu.
  • Apsauginė slystamoji mova.
  • 2 greičių planetinė pavara.
  • Sukimo ribotuvas ir 16 padėčių kalto fiksatorius lengviems kalimo darbams.
  • Smūgiavimo ribotuvas gręžimui ir sukimui.
  • Minkšta rankena didžiausiam naudotojo patogumui.

Privalumai:

FIXTEC adapteris, skirtas SDS-Plus laikikliui.

Tiekiama:

Su FIXTEC jungtimi, greito užveržimo griebtuvu 1,5 − 13 mm, SDS-plus laikikliu, papildoma rankena, gręžimo gylio ribotuvu, transportavimo lagaminu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį