{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Metabox | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Tipas CAS 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | KH 18 LTX BL 24 | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 4 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 0 min-1 - 1 280 min-1 | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 30 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 24 mm | |
maksimalus smūgių skaičius | 4 750 min-1 | |
Smūgių energija | 2,2 J | |
Įrankių laikiklio forma | SDS Plus | |
Svoris be akumuliatoriaus | 2,7 kg | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas / perforatorius |
Produkto numeris | 075560 KHLTXBL24 | |
EAN / GTIN | 4061792218529 | |
Gamintojo numeris | 601713800 |