Sriegimo mašina iki M10 720938

Prekės Nr.: 075550 720938
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pakuotė Lagaminas
    Gamintojo pavadinimas GWP 10
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Naudojama galia 450 W
    maksimalus sūkių skaičius 0 min-1 - 450 min-1
    Įrankio tvirtinimo laikiklis B12
    maksimalus sriegimo ⌀ pliene M10
    Svoris 1,6 kg
    maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
    Produkto rūšis Sriegių pjoviklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 075550 720938
    EAN / GTIN 4014586881256
    Gamintojo numeris 72093860000

    Aprašymas

    Modelis:

    • Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius jautriam sukimui.
    • Stiprus sukimas patikimam darbų atlikimui.
    • Įmontuota atgalinė pavara su greita atgaline eiga.
    • FEIN Sensitiv rankena saugiam darbui nepavargstant.
    • Patogus valdymas integraliniu jungikliu.
    Elektrinis prietaisas 220V.

    Tiekiama:

    Be griebtuvo. Su papildoma rankena. Darbui reikalinga spyruoklinė įvorė (Nr. 075580 dyd. 063012) arba griebtuvas su kumšteliais (Nr. 075580 dyd. 019009).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį