{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | AEG tipas AS 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | BBH18BL2 | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 5 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 0 min-1 - 1 500 min-1 | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 30 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 26 mm | |
maksimalus smūgių skaičius | 5 000 min-1 | |
Smūgių energija | 2,5 J | |
Įrankių laikiklio forma | SDS Plus | |
Svoris | 3 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 18,3 m/s2 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas / perforatorius |
Produkto numeris | 075535 BBH18BL2-5 | |
EAN / GTIN | 4058546417109 |